タイヤカバーKE56

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー 注文コード45377449 品番9893
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽自動車用PVCレザー製タイヤカバー
今までに無い、軽自動車専用設計なのでピッタリフィットします!
パテ研磨作業やコンパウンド磨き作業など、ホコリの出る作業に最適!
水研ぎ作業などでの水濡れに強くエアブローの風にもバタつきません!

用途水研ぎ・塗装・磨き・コーティングなどでの作業時に発生するミストや研き汁による汚れからタイヤを保護養生します。 材質合成皮革(PVCレザー)、裏地:メリヤス・ポリエステル/紬混 グレー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)56×56×20 適合車種軽自動車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする