THANKSGIVING
THANKSGIVINGの 自動車用塗装
THANKSGIVINGの 車塗装/養生用品
THANKSGIVINGの 車用マスキングテープ
プロマスカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
<PMC100>
注文コード
45377589
品番
pmc10
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
100mm幅用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン発泡品)
タイプ
<PMC100>
材質(刃)
鉄
危険物の類別
非危険物