THANKSGIVING
THANKSGIVINGの 自動車用塗装
THANKSGIVINGの 車塗装/養生用品
THANKSGIVINGの 車用マスキングテープ
プロマスカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
<PMC150>
注文コード
45377598
品番
pmc15
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
150mm幅用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン発泡品)
タイプ
<PMC150>
材質(刃)
鉄
危険物の類別
非危険物