THANKSGIVING
THANKSGIVINGの 自動車用塗装
THANKSGIVINGの 車塗装/養生用品
THANKSGIVINGの 車用マスキングテープ
プロマスカッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
<PMC200>
注文コード
45377607
品番
pmc20
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
200mm幅用
材質(本体)
PP(ポリプロピレン発泡品)
タイプ
<PMC200>
材質(刃)
鉄
危険物の類別
非危険物