9870 プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377616 9870 プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着) THANKSGIVING 45377616

プロテクトマスカー・SSシリーズ(細巻タイプ・弱粘着)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)100 タイプ<SS-100> 注文コード45377616 品番9870
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・タイプ5種類から選べます 他の種類を見る

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー
幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比)
別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く)
日本製で低価格を実現。
プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。
ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。

種別細巻き 幅(mm)100 厚さ(mm)0.07 タイプ<SS-100> 長さ(m)50 外径(Φmm)77 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 粘着タイプ弱粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする