防鳥用 大型カラス

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377665 品番-
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

見せしめ効果で害鳥を威嚇。
カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。
設置に便利な吊下ヒモ1本付き。

対象動物鳥類 付属品吊下ひも×1本 材質スチロール樹脂、PET、他 質量(g)約186 長さ(cm)(吊下ひも)120 全長(cm)約49(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-20
用途:
ベランダの野鳥糞害対策
有限会社野沢酒店 様 (卸売・小売業)

隣家の金柑に寄り付いたヒヨドリが、ベランダ柵に毎日糞をする様になってしまい、その後始末にうんざりしていました。
ベランダに2箇所に設置して1週間経ちましたが、ぱったり寄り付かなくなり効果を実感しています。
風でゆらゆら揺れたり、回転しても吊るし紐が撚れない様に工夫し、更に、慣れを防ぐ為に場所や設置数を時々替えています。
効果が長く続くことを期待します。
尚、満足度を4つにした理由は、目がシールを貼っただけの造りで、いずれ剥がれてしまうのではないかとの懸念から改良を期待しての評価となります。

1人が参考にしています
対象商品:
45377665
2023-12-28
用途:
ベランダに鳩がくるのを防止用にベランダの手すり2箇所にとりつけました。1年たちましたが、鳩はそれ以来来ません。
サービス業

ひもを使って、ゆらゆら風でゆれるようにとりつけたせいか 効果があるようです。

対象商品:
45377665
2024-03-21
用途:
車両駐車中
シー・テック 様 (建設業・工事業)

車両のキャリアを野鳥の止り木防止(フン害)に使用しました。

対象商品:
45377665
2023-04-14
用途:
船の日よけテントに鳥がうんちを落とすため。さくらんぼの害鳥よけ。
株式会社西川鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

大型カラスのおかげでうんちがまったく無くなりました。

対象商品:
45377665
2023-02-13
用途:
スズメ、ムクドリの追い払い
サービス業

吊るしたその日は大丈夫でしたが2日もすると平気で寄ってきます
吊るす物が風や電動で常に動くものだと効果があるかもしれません
鳥は動くものに対して敏感です

4人が参考にしています
対象商品:
45377665
2020-05-06
用途:
豆類の被害に効果あり
農・林・水産業

昨年度からカラス、鳩、類が増えて困っていました
今年はカラスの脅し、CDをぶらさげて鳥追いをしています
CDもよく効きます。お天気の時にはいいですよ。カラスの脅し
良く効きます助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
45377665
2020-06-26
用途:
カラス除け
農・林・水産業

リアルな羽根付きカラス除けと同時に使っています。カラスは全く近づかなくなりました!

対象商品:
45377665
2024-01-28
用途:
電柱に止まる野鳥の糞害。.

設置後一週間ほど経つが鳥(からす)の糞害が見当たらなくなった、
但し気が付いたら、紐が解けて落下したので再設置、紐が緩みやすいのかも?。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする