- ネコ・犬・鳥防除器 コンパル 45377692 - ネコ・犬・鳥防除器 コンパル 45377692 - ネコ・犬・鳥防除器 コンパル 45377692

ネコ・犬・鳥防除器

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377692 品番-
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

赤外線センサーで物体を感知し、超音波、LEDフラッシュアラームを起動させて、犬、ネコ、野鳥を防除します。
乾電池式なので、場所を選ばず使用できます。
壁に固定することもできます。
防水カバー付。

用途
敷地全般に
花壇・家庭菜園などに
愛車のそばに
適合範囲
センサー感知範囲/前方下約20度(約7m)、左右約90度(約5m)
※上方には対応しておりません。
対象動物ネコ、イヌ、鳥類 付属品防水カバー 材質本体/ABC樹脂、キャップ/PE、防水カバー/PET 質量(g)約670(乾電池含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×120×218 使用電池DC6V(単一形乾電池4本)別売。 電池寿命アルカリ乾電池の連続使用で約1〜2ヶ月(各機能の動作回数によって変わります)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45377692
2022-05-23
用途:
賃貸マンション駐車場の猫除け
荻原不動産管理株式会社 様 (不動産業)

以前購入したときは雨除けカバーが付属品に無かったと思います。今回雨除けカバーがついていたので役立ちそうです。裏ブタがゴム製品なのでしっかり密閉できるのでいいと思いました。ゴムの弱点として経年劣化で締まりにくくなりました。交換できるように裏蓋だけ販売していただけると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
45377692
2020-08-11
用途:
家の敷地内での猫の糞尿被害削減のため
その他業種

設置して1週間だが、猫の姿は見なくなった。
しばらく使ってみないと本当の効果はわからないが、今のところは満足している。
防水のカバーが付いているが、それだけで雨が防げるかは疑問である。

1人が参考にしています
対象商品:
45377692
2019-05-27
用途:
建屋へのネコ侵入を妨げるため
博新運輸株式会社 様

設置した途端に効きました
人間の耳にも効きますが、、

5人が参考にしています
対象商品:
45377692
2015-05-14
用途:
猫よけに

デカイ!!もう少し小型の方が良いかなぁ。それと防水カバーがいまひとつ、材質も形状も貧弱です、一考を!また裏蓋が頼りなくこれも一考をお願いします。但し、フラッシュ、低周波?はとても良い。アラーム音は郊外や雑踏場所には効果有りと思いますが、住宅街ではちょっと使うには気が引ける程、音が・・・・・。全体的には良い商品だと私は思っています、今のところは(猫たちが慣れてしまわなければ良いのですが)

3人が参考にしています
対象商品:
45377692
2014-09-12
用途:
ネコ防除

ネコ防除器は、他のメーカー5台使っていますが8年くらい使っていると1台が赤く光る感知するところが割れてきましたので新しい機器を探しておりました。現在使っている防除器は馴れて来てきかなくなってきました。こちらの機器は、1週間ほど使っていますが強力で今のところ見かけていません。価格も他より安かったので良かったと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
45377692
2014-10-01
用途:
猫糞害で庭に設置

家の近所に6匹ほど半野良猫が居ります。以前は週に約4回ほど庭に猫の糞害がありましたが、購入して約2週間の弱モード使用で糞害は今のところ無しです。他社の物は購入した事がなく判りませんが、この防除器にはON・OFFスイッチが付いておりませんので電池を入れると直ちに作動します。このまま糞害が再発しなければ電池が無くなるまで使用し、一旦撤去して様子見の予定です。

6人が参考にしています
対象商品:
45377692
2014-10-02
用途:
別の場所に設置する

@有効角度を広げてほしい。
 A設置する場所の地上からの高さの限定がわからない。
 B2台セットの価格が欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーにおいて高さ限度の試験等は行っておらず、数値をご案内いたしかねる状況です。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。
ご要望にお答えできず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
45377692
2015-06-17
用途:
鳥よけ

すずめ対策に購入しましたが、まったく効果なしでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする