プロテクトマスカー・Hシリーズ(太巻タイプ・強粘着)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45377869 品番 9941
参考基準価格(税別)¥43,375 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
種別太巻き 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.07 半透明 タイプ<H-1000> 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)5.0 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする