※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンピラブル サラダボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45377914 品番10027
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スタッキング可能

仕様耐熱温度差:120℃ 材質全面強化ガラス 容量(mL)1100 外寸(mm)Φ170×75 内寸(mm)Φ163×H70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする