画像準備中

布テープ No.159 1巻 159シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 45378219 品番 NO.159
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手切れが良くて使いやすい!

成分ゴム系粘着剤 材質スフ 厚さ(mm)0.23 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 主な用途梱包 テープタイプ手切れ可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする