寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
布テープ No.159 1巻 159シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(18巻)
注文コード
45378228
品番
NO.159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
手切れが良くて使いやすい!
成分
ゴム系粘着剤
材質
スフ
厚さ(mm)
0.23
色
茶
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
25
主な用途
梱包
テープタイプ
手切れ可能