画像準備中

ライトオリーブテープ NO.150

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(24巻) 幅(mm)75 注文コード45378255 品番NO.150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

従来の布テープに比べて軽くてコンパクトなため、持ち運びに便利な布テープです。
簡単に手で切れ、かつしなやかで強力な粘着力を発揮します。
No.141やNo.142に比べ軽くてコンパクトです。

用途
一般包装。
段ボール包装。
各種の仮止め・結束・保護など。
使用条件
家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困るものや、人体に直接貼らないでください。
電気絶縁用には使用しないでください。
保管は、直射日光・高温多湿を避けてください。
仕様手で切れる、筆記可否:油性ペン可 材質基材:特殊織物、粘着剤:ゴム系粘着剤 幅(mm)75 厚さ(mm)0.26 クリーム 質量(g)625 長さ(m)25 包装形態ピロー包装 粘着力(N/10mm)5.312 引張強度(N/25mm)125.2 引張強度(N/10mm)50.1 粘着力(N/25mm)13.28 RoHS指令(10物質対応)対応 紙管サイズ(Φ)76mm 最大テープ外径(Φmm)119
注意
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭きとり、しっかり押さえて貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする