画像準備中

オリーブテープ No.141

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(60巻) 注文コード 45378325 品番 NO.141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

厳選された布に強力な粘着剤を厚く塗布し、丈夫で確実な梱包を実現。
粗面にもよく付きます。
各種の仮止め、結束、保護などにも使われています。
手で簡単に切れる仕上がりの良さ、巻き戻しもスムーズです。
文字が書ける。重ね貼りOK。
手切れ性も備えた業界最厚手の重梱包用布テープです。

クラフト色 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.37 基材スフ布 粘着剤ゴム系(赤糊) 粘着力10.79N/25mm、4.32N/10mm:参考値 用途重梱包用途に 伸度(%)10 タック(ボールNo.)28 伸び(%)10 主な用途梱包用 保持力(mm)0.9(25mm×25mm、ズレmm/15min,23℃) 引張強度(N/25mm)186.3 引裂強度(N[gf])5.59[570] 粘着力(N/25mm)10.79 粘着力(N/10mm:参考値)4.32 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05847177
2023-02-02
用途:
大切な荷物の梱包に
その他業種

厚みのある素材であり、しっかり粘着します。
再使用のダンボールの『商品名』(ロゴやマークなど)を見えなくするために購入しました。

対象商品:
05847177
2020-10-19
用途:
袋物が破れた時や強力なので結構使える。
田中飼料株式会社 様

強力なので75mmをよく使用しています。今回は幅がそんなに要らない時用として50mmを購入してみました。75mmで満足しているので信頼はあります。本当は75mmを5〜10個欲しかったんですが、ケース売りで1個単位で購入できなかったので残念ですが、しっかり貼れています。粉ものの袋にもきちんとくっついています。

1人が参考にしています
対象商品:
05847177
2020-09-01
用途:
品物の養生に使用しています。
株式会社美磨 様

厚みが有り粘着力も優れているので、他の安心して使用しています。

1人が参考にしています
2019-04-10
用途:
梱包作業
丸若商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使ったガムテープの中で1番協力なテープのため購入しました、布でも剥がれやすいのがあるのでこちらのテープはおススメですね!

1人が参考にしています
対象商品:
26748882
2018-12-04
用途:
顧客への商品発送用梱包時
株式会社パスカル 様

しっかりとして粘着で安心して使用できます。保管するときは べたつく事があるので、注意しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09502026
2018-03-30
用途:
直線のビニール梱包

粘着力が強く、手で切りやすいので定期的に購入させて頂いております。

1人が参考にしています
対象商品:
09502026
2017-08-25
用途:
金型のマスキング等

粘着力がある為、水分を通さないので安心して使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
05847177
2017-04-21
用途:
金属加工
製造業

鉄に貼る機会が多いため、粘着力が強いこの商品をいつも使っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする