寺岡製作所
寺岡製作所の 布テープ
布テープ No.159 1巻 159シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(24巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
45378359
品番
NO.159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
手切れが良くて使いやすい!
成分
ゴム系粘着剤
材質
スフ
厚さ(mm)
0.23
色
茶
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
25
主な用途
梱包
テープタイプ
手切れ可能