ハクゾウ滅菌エレファーゼH

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚×10袋) 注文コード 45378517 品番 2330220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

新しい製造方法により、品質を向上したEOG滅菌済の処置・手術用ガーゼです。
1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。

種類20枚滅菌 折数2 寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00243000008 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
膿瘍除去跡の傷口にあて、膿を吸収するため
サービス業

今まで使用したガーゼは化学繊維が混ざっていたり暑さが不十分だったのですが、こちらは綿100%なので触り心地がとても良いです。10枚ずつパックになっているため持ち運びもしやすいです。高品質でコスパが良くてこれ以外は買わなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする