ハクゾウメディカル
ハクゾウメディカルの ガーゼ
エレファーゼH ハーフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(600枚)
注文コード
45378657
品番
2330010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
折数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
30cm×15cmサイズの未滅菌タイプのガーゼです。
1枚当たりの重量が安定しており、出血量の測定が可能です。
種類
平
寸法(cm)
30×15
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器