タッチペン スタイラスペン 2個入 シリコンタイプ スリム クリップ付 ペン先交換可

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45378955 品番PWTPSLIMBK/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ペン先4.5mmで細かな操作もらくらく。 細くてコンパクトなペン軸で、スリムに持ち運べるスマートフォン用スリムタッチペン。
ペン先直径が4.5mmで、細かい操作も快適にできるスマートフォン用スリムタッチペンです。
細くてコンパクトなペン軸なので、スリムに持ち運べます。
胸ポケットなどに入れて持ち運ぶのに便利なクリップが付いています。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。
タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。
ペン先が劣化したときにすぐ取り替えられる、便利な2本入りです。
※液晶保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなることがあります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:シリコン、本体:真鍮 ブラック 外形寸法長さ約110mm×ペン径約5.5mm、ペン先約4.5mm 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトを使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする