MSF-RD マグネット ソケットホルダー モノタロウ 45379187 MSF-RD マグネット ソケットホルダー モノタロウ 45379187 MSF-RD マグネット ソケットホルダー モノタロウ 45379187

マグネット ソケットホルダー

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45379187 品番MSF-RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マグネットでツールキャビネット等に付けて頻度の高い工具の整理に便利!

耐荷重(kg)0.8 適合(ソケット)3/8インチ、1/2インチ用 材質(本体)スチール、(マグネット部)PVCコート 寸法(mm)280×90×32 質量(g)568
注意
※精密機器や時計、コンパス等の磁力の影響を受けやすい商品には近づけないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70108018
2022-03-18
用途:
オートバイメンテナンス
大輪 商事 様

マグネット付きな為、場所選ばなく使えるところが良い。ソケットもマグネットの力で、バラつかず、かつ取りずらくない程度に並んでいるところが良い。

対象商品:
70108018
2022-01-13
用途:
オートバイ、自動車整備
トライデント 様

マグネットもよくある安工具メーカーの品よりは強く、値段なりの物です。過不足なく使用できます。

対象商品:
70108018
2021-10-09
用途:
ソケットの整理

こちらの商品は、ソケットを載せる溝の幅を意図的に広い〜狭いにしているのか、単なる作りが悪いのか、おそらく作りが悪いのだと感じました。あまり使える物ではないです。

対象商品:
45379187
2020-10-17
用途:
メンテナンス時
不動産業

マグネットになっているので作業チェアーにつけてボルトやソケットを入れてます。

対象商品:
70108018
2018-09-13
用途:
自動車DIYメンテ

名の通りの機能で必要十分な品質と思います
フルに乗せてもマグネットだけで足りそうですが、引っ掛けて落とすと悲惨なことになるのでビス留め併用がよろしいかと思います

対象商品:
70108018
2018-09-25
用途:
工具の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

ソケット系の工具が増えてきたのでキャディの横に付けようと購入しました。
3/8ソケットのロングもちょうど収納でき、また磁力も強くいっぱいに収納しても全くずり落ちないので大変気に入りすぐに2つ目を購入しましたが、まだキャディに余裕があるので3個目も購入予定です。

3人が参考にしています
対象商品:
45379187
2018-08-01
用途:
ソケット入れ
イースタン電子工業株式会社 様

工具箱と同時に購入しました 工具の整理が出来取り扱いが楽になりました

対象商品:
45379187
2017-07-06
用途:
園芸に使用します。
MAR SURFBOARDS 様

まず、正面に見えるモノタロウの文字はシールで、綺麗にはがせます。色はスナップオンなどの工具箱と比べるとチョット白みがかっています。貼り付ける側のマグネットは強く、そこそこな重さまで耐えられますが、トレー側のマグネットは弱くそのおかげでディープソケットなどを少数置くと、裏側マグネットの強さに引き寄せられる事や、ショートソケットやユニバーサルソケットなどはトレーから浮いてしまうこともある。これらはこの商品に関わらず同型の他ブランドの物もそうだと思うので、この安い金額でそれを知れたのはラッキーだった。したがってソケット置きにはしてませんが、カッターなどのちょっとした物を置くのに重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする