アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 上部ガイド・下部ガイド
ガイドピース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45379357
品番
FG-160-22.5-C(270424)
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
付属品
皿小頭タッピンねじ4×25(4本)
材質
鋼
寸法A(mm)
(図面)65.6
寸法B(mm)
(図面)23.95
仕上
本体:クロメート 摺動部:ナイロンコーティング