アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用レール
上部レール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45379725
品番
HR-158
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
レール:アルミ押出し材 ラックギヤ:PC
色
シルバー
ねじ穴
Φ5.5穴 Φ7.5皿
レール長さ(mm)
1800
ねじ穴間隔(mm)
両端より15/300間隔