HRシステム 上部ガイド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上DG 注文コード45379847 品番HR-970
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る
付属品なべタッピンねじ3.5×25(3本) 材質本 体:PA66、POM、鋼 カップ:PA66 車 輪:エストラマー カバー:ABS 仕上DG

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする