アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの ドア・扉金物
アトムリビンテックの 戸当り
LR戸当り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45379917
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
付属品
皿タッピンねじ3.5×20(4本)
仕様
生地ヘアーライン(バンパー:白)
材質
本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム