アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引戸用ドアクローザー
マルチソフトクローズユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45379944
品番
MF-200
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
付属品
MF-500(固定プレート)1セット(MF-200用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(5本)MF-620用:ノンヘッドコーススレッド4.8×18(1本)
材質
POM、PC、鋼
色
白
仕上
ハウジング部:黒