茶き かがみ急須

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389857 品番 CHA-4
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。
本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。
愛着をもって永く使ってもらえる、一生ものの道具づくりにこだわりました。
つまみとハンドルには天然木を使用した温かみのあるデザイン。
急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。
※茶こし付き。

付属品茶こし(18-8ステンレス) 材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)、ハンドル・つまみ:天然木 サイズ 質量(g)290 容量(L)0.7 寸法(cm)14.2×15.3×11.3
注意
※直火・IH不可。熱源にはかけられません。
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする