茶き ざらめ急須

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)0.38 注文コード45389866 品番CHA-2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。
愛らしいコロンとしたフォルムの急須。
本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。
愛着をもって永く使ってもらえる、一生ものの道具づくりにこだわりました。
急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。
※茶こし付き。

付属品茶こし(18-8ステンレス) 材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)、ハンドル・つまみ:天然木 サイズ 質量(g)190 容量(L)0.38 寸法(cm)11.3×14.2×10.4
注意
※直火・IH不可。熱源にはかけられません。
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする