茶き くろいろ急須

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45389900 品番 CHA-6
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

色移りや匂いが付きにくいステンレスの為、様々な味わいの緑茶を1つの急須で楽しめます。
くろいろ急須は、ざらざらとした質感のマットブラック塗装。
本体はサビにくく衛生的で、耐久性に優れ、保温性もあります。
色うつりやにおいがつきにくいステンレス製のため、色々な味わいの日本茶を一つの急須で楽しめます。
急須の小さいサイズは、1~2杯分、大きいサイズは2~3杯分くらいのお茶にちょうどよいサイズです。
※茶こし付き。

付属品茶こし(18-8ステンレス) 材質本体:18-8ステンレス(0.6mm)アクリル塗装、ハンドル・つまみ:天然木 寸法(mm)14.2×15.3×11.3 サイズ 質量(g)290 容量(L)0.7
注意
※直火・IH不可。熱源にはかけられません。
※ハンドルとつまみは天然木の為、写真と色味が違うことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする