曜日別特売
10602-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390189

10602-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390189
10602-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390189
10602-10 ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り ボダム 45390189

ビストロ ダブルウォールマグ 2個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(L)0.15
内容量1セット(2個)注文コード45390189品番10602-10
参考基準価格(税別)¥4,743販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐熱ガラスの二重構造で保温保冷効果。電子レンジ可。
耐熱ガラスの二重構造で、温かい飲みものは温かく、冷たい飲みものは冷たいまま、飲みものの美味しさを持続させる、保温性、保冷性に優れたグラスです。
また、温かい飲みものを入れても熱くて持てないということや、冷たい飲みものを入れても結露でグラスやテーブルが濡れるということがありません。

仕様オーブン(180℃まで),電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス質量(g)129容量(L)0.15耐熱温度(℃)耐熱ガラス(耐熱温度差120)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.6×7.7×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする