※サンプル画像
グローバル・トップ・ケミカル
グローバル・トップ・ケミカルの 研究関連用品・実験用必需品
グローバル・トップ・ケミカルの 架台/スタンド/ホルダー類
グローバル・トップ・ケミカルの ウェハー/特殊ケース
12インチ シリコンウェハー (両面ミラー・P型・CZ)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
45390259
品番
D12-P-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途
装置テスト用 仕様0.2μm≦30 サイズ12インチ 直径(Φmm)300±0.2 タイプ製造:CZ、導電型:P型 グレードダミー(モニター)
仕様
パーティクル:不問(小分けの為)
直径(Φmm)
300±0.2
タイプ
製造:CZ、導電型:P型
サイズ(inch)
12
グレード
ダミー(モニター)
抵抗(Ω)
≧1・cm
厚さ(μm)
775±25
仕上
Vノッチ、両面ミラー
方位
100(面)
注意
※製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます。
※D12-P-25のみウエハーケース、他はプロトスケースに入れての出荷となります。