画像準備中

UL Style2464(AWG28x5P)インターフェースケーブル(対形ケーブル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード45391284 品番2464-SB/1061 AWG28x5P
販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

定格温度80℃、定格電圧300V
VW-1の難燃試験に合格
柔らかく取り扱いが容易
誘導を考慮して編組シールドを標準

用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールド錫めっき同編組シールドを標準 概算質量(kg/km)55 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色 シース外径(Φmm)6.7 導体錫めっき導体 特性インピーダンス(Ω)100 耐電圧(V/min)2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 静電容量(pF)90 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)100 絶縁体外径(Φmm)0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする