用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールド錫めっき同編組シールドを標準
概算質量(kg/km)60
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色灰
シース外径(Φmm)7
導体錫めっき導体
特性インピーダンス(Ω)100
耐電圧(V/min)2000
導体サイズ(AWG[mm2])28
静電容量(pF)90
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)100
絶縁体外径(Φmm)0.9