画像準備中

UL Stayle20276(AWG28x10P) 細径化インターフェースケーブル(対形ケーブル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(100m) 注文コード45391345 品番20276-SLB/1571 AWG28x10P
販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

定格温度80℃、定格電圧30V
VM-1の難燃試験に合格
絶縁厚が薄く、細径化
二重シールドのため、シールド特性が優れている

用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用 仕様構成(本/mm):7/0.127 材質(シース)耐熱ビニル 絶縁体半硬質耐熱ビニル シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準 概算質量(kg/km)55 絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230 シース厚(mm)0.9 シース色ベージュ シース外径(Φmm)6 導体錫めっき導体 耐電圧(V/min)500 導体サイズ(AWG[mm2])28 線心識別ドットプリント方式 最小絶縁抵抗(MΩ/km)15 絶縁体外径(Φmm)0.59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする