用途コンピュータ、OA機器など電子機器間の接続用
仕様構成(本/mm):7/0.127
材質(シース)耐熱ビニル
絶縁体半硬質耐熱ビニル
シールドアルミ箔付テープと錫めっき同編組の二重シールドを標準
概算質量(kg/km)70
絶縁抵抗(MΩ/km)(最大)230
シース厚(mm)0.9
シース色ベージュ
シース外径(Φmm)6.7
導体錫めっき導体
耐電圧(V/min)500
導体サイズ(AWG[mm2])28
線心識別ドットプリント方式
最小絶縁抵抗(MΩ/km)15
絶縁体外径(Φmm)0.59