商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード45392094品番MGPL16-30Z-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など62種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。