W管継手 エルボユニオン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45392465 品番 KQ2L10-02AS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの直角方向の配管に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。 形状エルボユニオン 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 適合チューブ外径(Φmm)10 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 接続ねじおねじR(PT)1/4 使用流体エア 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 周囲温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする