SK11
SK11の 汎用管継手
SK11の 配管用ワンタッチ管継手
W管継手 ユニオンワイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45392596
品番
KQ2U08-00A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ユニオンワイ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
適合チューブ外径(Φmm)
8(×3口)
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5〜60