商品レビューを投稿する内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード45392821品番MGPL16-40Z-M9NVL
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はストローク・オートスイッチ種類など42種類から選べます他の種類を見る ・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。