スピコン エルボタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45393305 品番 AS2201F01-08SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

チューブを押し込んで簡単に接続できます。
メータアウトタイプで、ねじ側からチューブに流れる空気の制御をします。
チューブとめねじ部を接続します。

用途ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。 形状エルボタイプ 材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他 適合チューブ外径(Φmm)8 使用圧力範囲(MPa)-0.1〜1 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじおねじR(PT)1/8 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン 適合流体空気 周囲温度(℃)-5〜60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする