曜日別特売
MGPL16-75Z-A93LS ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~) SMC 45393625

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク標準ストロークオートスイッチ種類有接点オートスイッチオートスイッチ品番A93注文コード45393625品番MGPL16-75Z-A93LS
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16ストローク標準ストロークストローク(mm)75作動方式複動式リード線取出方法グロメットクッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(-) M5×0.8負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100使用流体空気リード線(m)3保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)配線(出力)オートスイッチ:2線ストローク長さの許容差0~+1.5表示灯オートスイッチ:有適合負荷リレー、PLC軸受種類ボールブッシュ形オートスイッチ個数1個付オートスイッチ品番A93ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする