チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動式リード線取出方法グロメットクッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100使用流体空気リード線(m)0.5保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)配線(出力)オートスイッチ:2線ストローク長さの許容差0~+1.5表示灯オートスイッチ:有適合負荷リレー、PLC軸受種類ボールブッシュ形オートスイッチ個数2個付オートスイッチ品番A93Vポートねじの種類Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ