MGPL16-75Z-M9BAL ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7〜) SMC 45393686

ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-7〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ オートスイッチ品番M9BA 注文コード45393686 品番MGPL16-75Z-M9BAL
参考基準価格(税別)¥34,430 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ品番など41種類から選べます 他の種類を見る

ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)16 ストローク(mm)75 作動方式複動式 リード線取出方法グロメット クッション両側ラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12 機能オートスイッチ特殊/耐強磁界(2色表示) 使用流体空気 リード線(m)3 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.12 コネクタプリワイヤコネクタ 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと) 給油不要(無給油) 配線(出力)オートスイッチ:2線 ストローク長さの許容差0〜+1.5 表示灯オートスイッチ:有 適合負荷リレー、PLC 軸受種類ボールブッシュ形 オートスイッチ個数2個付 オートスイッチ品番M9BA ポートねじの種類Rc オートスイッチ種類無接点オートスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする