チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)75
作動方式複動式
リード線取出方法グロメット
クッション両側ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜500
最高使用圧力(MPa)1
負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12
機能オートスイッチ特殊/診断表示(2色表示)
使用流体空気
リード線(m)0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.12
コネクタプリワイヤコネクタ
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜60(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
配線(出力)オートスイッチ:2線
ストローク長さの許容差0〜+1.5
表示灯オートスイッチ:有
適合負荷リレー、PLC
軸受種類ボールブッシュ形
オートスイッチ個数2個付
オートスイッチ品番M9BWV
ポートねじの種類Rc
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ