チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)75作動方式複動式リード線取出方法グロメットクッション両側ラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/5,12使用流体空気リード線(m)3保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.12コネクタプリワイヤコネクタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)配線(出力)オートスイッチ:3線(NPN)ストローク長さの許容差0~+1.5表示灯オートスイッチ:有適合負荷IC回路 リレー、PLC軸受種類ボールブッシュ形オートスイッチ個数2個付オートスイッチ品番M9NVポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ