スーパーカプラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取り付け形状ウレタンホース取付用 最高使用圧力(MPa)1 注文コード45395080 品番AS-22S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は取り付け形状・接続ねじ・最高使用圧力など6種類から選べます 他の種類を見る

軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。
プラグ・ソケットの接続は、押し込むだけのワンタッチ接続です。
自動開閉バルブ付きです。

用途小型空気工具・空圧機器配管等。 材質/仕上鋼鉄・アルミニウム/クロームメッキ 取り付け形状ウレタンホース取付用 最高使用圧力(MPa)1 接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)5×8 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする