スライド式エアダスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45395159 品番SK-SDY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

スライドするだけで流量調整ができる。
スライド位置を固定すれば連続で出し続けられます。
ラインのほこり飛ばし等に最適です。
アルミボディなので頑丈で軽量です。
好みのエアー量で手放しでダスター作業が可能です。

用途常圧用の小型スライド式エアダスター。 材質アルミ/真鍮 最高使用圧力(MPa)1 ノズル口径(Φmm)2 エアー接続口常圧用プラグ ノズルねじ径G1/8 配管接続方式プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする