画像準備中

ライトエアークリックバンド

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45395545 品番 S-CLIC-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。
軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。
レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。
パイプも継手も錆びにくいです。
パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。
継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。

用途圧縮空気(低圧用)配管。 材質ゼノイ 形状クリックバンド 質量(g)15 穴径(Φmm)(固定穴)4.5 最高使用圧力(MPa)1未満 適合外径(Φmm)31.2〜35.5 使用温度(℃)0〜60 使用環境屋内配管 適合流体圧縮空気(低圧用) サイズ(mm)幅38×高さ54.4×奥行き21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45395536
2025-11-01
用途:
ライトエアー配管
製造業

問題なく使用。納期も早い目に届いて満足でした。リピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする