JE-1505-MG アースカラー延長コード フジマック 45396105 JE-1505-MG アースカラー延長コード フジマック 45396105

アースカラー延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45396105 品番 JE-1505-MG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

作業現場はもちろんアウトドアやDIYにピッタリのおしゃれなカラー延長コード。自然に溶け込むアースカラーでインテリアの邪魔をしない。ソフトタイプで耐寒性に優れている。4つ口コンセント仕様。日本製。

用途電源の延長用。 モスグリーン コンセント個数4 コード長さ(m)5 電線仕様VCT1.25 2芯 15A

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
コードの延長
建設業・工事業

冬でもコードが柔らかいので、使い勝手が良好です。
他のコードに劣るところもないので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする