OpenComm2

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45396525 品番SKZ-EP-000022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

OpenComm2は、オープンイヤーデザインにより、1日中快適な装着感と、周囲との関わりを遮断せず、状況認識が可能です。第7世代の骨伝導技術により、クリアな音声を実現するとともに、位置調整可能なデュアルノイズキャンセリングブームマイクが高品質な通話を実現します。

セット内容Shokz OpenComm2、マグネット充電用ケーブル(1本)、キャリングケース、ユーザガイド類、保証書 質量(g)約35 出力最大RF:8dBm 対応OSiOS、Android、macOS、Windows 感度マイク:-38dB±3dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×146×106(マイク使用時の場合) 連続使用時間(時間)最大16(音楽再生最大8) マイクロホンデュアルノイズキャンセリング・ブームマイク 周波数特性20Hz〜20kHz バッテリーリチウムバッテリー 周波数帯域(MHz)2400〜2483.5 保証期間2年間 防塵防水性能IP55規格 充電電圧(V)5±5% 充電時間(時間)約1(5分の充電で最大2時間使用可能な急速充電対応) スピーカー骨伝導トランスデューサ バッテリー容量(mAh)183 スピーカー部インピーダンス(Ω)8.5±20% BluetoothBluetooth 5.1 音圧感度(dB)96±3 モデル対応:OpenComm2/OpenComm2 UC | Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、Mac、その他デバイス、Loop 110 | USB-A(またはUSB-C)ポートを持つWindows PC、またはMac、およびShokz OpenComm2、OpenComm 対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-24
用途:
電話
製造業

イヤホンだけじゃなくてマイクも付いているので通話の時に相手の聞き取りやすさが違うみたいでマイク無しより安心して使用しています

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする