ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 袋・ラッピング用品
ジャストコーポレーションの 陳列用包装
トレカ・オリパ用 カードサイズ 配布用 アルミ蒸着袋(W70×H120+30mm) 45μ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
45396586
品番
FPP-AL70-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のアルミ蒸着袋です。中身が透けずランダム配布に最適です。
適合
カード
材質
OPP+CPP+アルミ
色
レッド
サイズ
カードサイズ
タイプ
テープ付(のり付け有り)
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×120+30
厚さ(μm)
45ミクロン
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
950
/
税込
¥
1,045
全国
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量200以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません