フランジパイプサイフォン

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじG3/8 呼び径(mm)25 種類FF 注文コード45396830 品番SUS316 G3/8 JIS10K-25AFF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続ねじ・呼び径・種類など32種類から選べます 他の種類を見る

蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品

仕様(JISフランジ)JIS10K-25A 材質SUS316 種類FF 呼び径(mm)25 接続ねじG3/8 特性耐食

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする