第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力・流量測定その他関連用品
第一計器の メートルパイプ
フランジパイプサイフォン
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続ねじ
G1/2
呼び径(mm)
20
種類
FF
注文コード
45396970
品番
SUS316 G1/2 JIS10K-20AFF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ・呼び径・種類
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
蒸気等の温度が高い被測定流体に使用する放熱用の製品
仕様
(JISフランジ)JIS10K-20A
材質
SUS316
種類
FF
寸法L(mm)
27
呼び径(mm)
20
寸法t(mm)
14
寸法D(Φmm)
100
接続ねじ
G1/2
寸法M(mm)
31.2
寸法g(mm)
23
寸法C(Φmm)
75
寸法f(mm)
1
寸法f1(mm)
15
寸法g(Φmm)
56
寸法h(Φmm)
15
特性
耐食